LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)4.5 注文コード21662508 品番第三種マスト灯 NLSM-3W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は消費電力3種類から選べます 他の種類を見る

日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品

用途全長20m未満の船舶用 質量(kg)0.3 消費電力(W)4.5 適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253 寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120) 電源電圧(V)DC10〜30 保護等級IP56 LED寿命(時間)60000 各種証明書JG(国土交通省)
関連資料:(0.12MB)(0.1MB)
注意
※本製品はLED船灯アダプタ(NLS-JB1)に取り付けております。
※アダプタ取付ネジは付属しておりませんので客先様にてご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする