カーボーイ
カーボーイの カラーコーン・区画用品
カーボーイの 区画チェーン
カーボーイの チェーンスタンド
チェーン入りポール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21662648
品番
CNP07
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
チェーンを内蔵したプラポールです!
チェーンを使わない場合は収納し、出す場合は長さを調節できます。
用途
立ち入り防止ポールに
材質
PE(ポリエチレン)
長さ(mm)
863
色
イエロー
直径(Φmm)
63
商品説明動画
チェーン入りポール
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった