三友
三友の テント倉庫
三友の テントロープ
ガイロープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21662770
品番
UUU-0073
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造した素材を使い、発色がよく、耐久力にも優れております。
強度が強く、テント、ターフ、ハンモックなどアウトドア商品として使用。
落ち着いた色目でオシャレな紐です。
用途
ターフの取り付け
ハンモックなどの取り付け
物掛け用ロープとして使用
材質
ナイロン
色
ブラウン
質量(g)
90
タイプ
(外側)16打ち、(内側)内芯
ロープ径(Φmm)
約3
ロープ長さ(m)
約15
包装形態
小袋入り
注意
※安全を考慮して用途に合った使い方をして下さい。
※化学繊維を使用していますので、火の気のそばでの使用はしないで下さい。
※鋭い角や荒い面を持つものとロープを擦らせないで下さい。ロープが切れることがあります。
※使用しない場合、風通しの良い屋内で直射日光・高温多湿を避けて下さい。
※幼児・子供の手の届かない場所に保管して下さい。
※使用前に点検を行い、損傷がある場合は使用しないでください。
※本来の使用目的以外での使用はしないで下さい。
※太さ、長さは誤差があります。予めご了承ください。