ガイロープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21662779 品番 UUU-0074
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造した素材を使い、発色がよく、耐久力にも優れております。
強度が強く、テント、ターフ、ハンモックなどアウトドア商品として使用。
落ち着いた色目でオシャレな紐です。

用途
ターフの取り付け
ハンモックなどの取り付け
物掛け用ロープとして使用
材質ナイロン カーキ 質量(g)90 タイプ(外側)16打ち、(内側)内芯 ロープ径(Φmm)約3 ロープ長さ(m)約15 包装形態小袋入り
注意
※安全を考慮して用途に合った使い方をして下さい。
※化学繊維を使用していますので、火の気のそばでの使用はしないで下さい。
※鋭い角や荒い面を持つものとロープを擦らせないで下さい。ロープが切れることがあります。
※使用しない場合、風通しの良い屋内で直射日光・高温多湿を避けて下さい。
※幼児・子供の手の届かない場所に保管して下さい。
※使用前に点検を行い、損傷がある場合は使用しないでください。
※本来の使用目的以外での使用はしないで下さい。
※太さ、長さは誤差があります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする