SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
SK(新潟精機)の ノギス
左勝手デジタルノギス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21663016
品番
D-300HL
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
左利き専用ノギスです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途
外側、内側、段差、深さ測定に
付属品
PCケースSR44
材質
ステンレス
質量(g)
250
タイプ
デジタル
測定範囲(mm)
0-300
電源
SR44(テスト用付属)
最小読取値(mm)
0.01
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
400×102×17
デプスバー
有
最大許容誤差(μm)
±0.04
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※器差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。