QEM133-50 デジタル外側マイクロメータ SK(新潟精機) 21663034 QEM133-50 デジタル外側マイクロメータ SK(新潟精機) 21663034

デジタル外側マイクロメータ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21663034 品番 QEM133-50
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は超硬チップ付です。
定圧装置付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
フレームは塗装仕上です。
球面アタッチメント付(SR2.5)です。

用途外側寸法の測定に 付属品PCケースCR2032球面アタッチメント(SR2.5)キースパナ基準棒25mm 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ 質量(g)380 タイプデジタル 測定範囲(mm)25-50 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×75×27 最大許容誤差(μm)4
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする