QEM133-125 デジタル外側マイクロメータ SK(新潟精機) 21663068 QEM133-125 デジタル外側マイクロメータ SK(新潟精機) 21663068 QEM133-125 デジタル外側マイクロメータ SK(新潟精機) 21663068

デジタル外側マイクロメータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21663068 品番 QEM133-125
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は超硬チップ付です。
定圧装置付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
フレームは塗装仕上です。
球面アタッチメント付(SR2.5)です。

用途外側寸法の測定に 付属品PCケースCR2032球面アタッチメント(SR2.5)キースパナ基準棒100mm 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ 質量(g)515 タイプデジタル 測定範囲(mm)100-125 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×130×27 最大許容誤差(μm)6
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする