QEM293-150U デジタルU字形鋼板マイクロメータ SK(新潟精機) 21663095

 

QEM293-150U デジタルU字形鋼板マイクロメータ SK(新潟精機) 21663095
QEM293-150U デジタルU字形鋼板マイクロメータ SK(新潟精機) 21663095

デジタルU字形鋼板マイクロメータ

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個アゴの深さ(mm)150注文コード21663095品番QEM293-150U
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

フレーム奥行があり、鋼板等の任意箇所測定ができます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は超硬チップ付です。
防熱カバー付です。
定圧装置付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
フレームは塗装仕上です。

用途外側寸法の測定に付属品木箱キースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ質量(g)830タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001アゴの深さ(mm)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×210×27測定面形状平面最大許容誤差(μm)6
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: エッチング後の残厚測定
製造業

大きすぎず、小さすぎず、ちょうどよい、アゴ深さで、奥まで測定でき、効率アップできた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする