曜日別特売
QEM290-25SB デジタルスプラインマイクロメータ SK(新潟精機) 21663129

 

QEM290-25SB デジタルスプラインマイクロメータ SK(新潟精機) 21663129
QEM290-25SB デジタルスプラインマイクロメータ SK(新潟精機) 21663129

デジタルスプラインマイクロメータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード21663129品番QEM290-25SB
参考基準価格(税別)¥35,200販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

測定子が細いため、スプラインシャフト等の溝測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は超硬チップ付です。
防熱カバー付です。
定圧装置付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
フレームは塗装仕上です。

用途スプラインシャフト溝の径測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ質量(g)380タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27測定面形状Φ3x10最大許容誤差(μm)4
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする