SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
SK(新潟精機)の デプスゲージ
デジタルデプスマイクロメータ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21663208
品番
QEM293-25FB
参考基準価格(税別)
¥40,700
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高精度深さ測定用マイクロメータです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
定圧装置付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
用途
深さの測定に
付属品
PCケースキースパナCR2032
材質
(ベース部)ステンレス、(測定子)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
310
測定範囲(mm)
0-25
電源
CR2032(テスト用付属)
最小読取値(mm)
0.001
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
165×101.5×27
ベース幅(mm)
101.5
最大許容誤差(μm)
6
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。