QEM394-50I デジタルインサイドマイクロメータ SK(新潟精機) 21663226 QEM394-50I デジタルインサイドマイクロメータ SK(新潟精機) 21663226

デジタルインサイドマイクロメータ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21663226 品番 QEM394-50I
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
基準リングゲージ付です。
定圧装置付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
測定面は超硬チップ付です。

用途内側寸法の測定に 付属品PCケースキースパナCR2032基準リングゲージΦ25 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ 質量(g)300 タイプデジタル 測定範囲(mm)25-50 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×75×27 最大許容誤差(μm)6
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタル内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする