注意
※DEG(°)表示の時は小数点より上の0は表示されません。
※%rdgは読取値に対してのパーセンテージです。
※連続使用時間は、12時間充電で約9時間、8時間充電で約6時間、4時間充電で約2時間
※RS-232Cがないパソコンでご使用の場合は、別途USB-シリアル変換機器をご用意下さい。
※最小読取値1:0-±2mm/m、0-±0.115°
※条件1:17-23℃※0-±2mm/m、0-±0.115°
※条件2:17-23℃※±2-±5mm/m、±0.115°-±0.286°
※条件3:0-40℃※0-±2mm/m、0-±0.115°
※条件4:0-40℃※±2-±5mm/m、±0.115°-±0.286°
※外部出力信号:RS-232C準拠