本体画像

R40YA 小形集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 21663506 R40YA 小形集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 21663506 R40YA 小形集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 21663506 R40YA 小形集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 21663506

小形集じん機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21663506 品番 R40YA
参考基準価格(税別)¥48,600 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

「ちりひとつ残したくない。85Wの吸込力。」
クラス最高の吸込仕事率を実現!(ターボモード、従来機比約1.8倍UP)
3モード吸込力切替
ワンタッチで連動 ラクラクペアリング
Bluetooth®による無線連動にも対応
吸込口にキャップを装備
運搬時→粉じん漏れ防止
使用時→ホースの静電気を逃すアース
集じんファンとモーターを分離し、モーターへの粉じん侵入を防止

用途電動工具に接続しての集じん作業 付属品ダストバッグ 質量(kg)2.4(コード、付属品除く) 電源(V)単相交流100 消費電力(W)560 方式ダストバッグ方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×184×217 吸込仕事率(W)ターボ:85/標準:46/eco:16 集塵容量(L)18 騒音値(dB)ターボ:81/標準:78/eco:72 機能無線連動機能あり 最大消費電力(W)ターボ:860/標準:950/eco:1100(AC連動コンセントに接続できる電動工具) 最大風量(m3/min)ターボ:3.8/標準:3.1/eco:2.1 真空度(kPa)ターボ:9.0/標準:6.4/eco:3.2
関連資料:(0.69MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする