本体画像

36V コードレスセーバソー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品ブレードNo.141(S)、六角棒スパナ 注文コード21663540 品番CR36DMA (NN)
参考基準価格(税別)¥39,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

「軽々と、スピード切断」
軽量・コンパクト・低振動!さらにハイスピード!
狭所や高所でも取り回し抜群なサイズ
リニアガイド式カウンタウェイトにより低振動を実電
ローラーサポート構造により先端軸受け部の耐久性が向上
堅牢なアルミハウジングで落下などの衝撃に強い
優れた切断スピード&粘り強さ
高輝度LEDライト搭載
4つの速度モード
逆さ切りでもハイパワー
ツールレスブレード着脱機構搭載
ベース位置調整可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品ブレードNo.141(S)、六角棒スパナ ストローク(mm)29 質量(kg)2.9(BSL36A18X装着時) モーター直流ブラシレスモーター 切断能力(mm)軟鋼板19 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材255 使用電池マルチボルト蓄電池 無負荷ストローク数(min-1)低速:0〜1500/中速:0〜2000/高速:0〜2500/最高速:0〜3000 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)361×219×87(BSL36A18X装着時)
注意
※CR36DMA (NN)の電池・充電器は別売りとなります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする