ディスプレイ用ダミー家具

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 種類ドラム式洗濯機 注文コード21663567 品番dmdw8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種類など3種類から選べます 他の種類を見る

本物そっくりのダミー家具!お部屋の内覧、モデルルームや住宅展示場などに。
軽くて移動もラクラク。廃棄も簡単です。

用途内覧、モデルルーム、住宅展示場、店舗、ディスプレイ 材質ダンボール 塩ビシート貼り 種類ドラム式洗濯機 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×945×600

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21663567 dmdw8 11139007 dmdw8 ダンボール製ドラム式洗濯機 グランド印刷 ダンボール製ドラム式洗濯機 グランド印刷 1台 44,980 税込49,478 4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする