【名入れ】タープテント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 質量(kg)12 グリーン 注文コード21663619 品番ten-g2500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は質量・色など6種類から選べます 他の種類を見る

人気のタープテントに名入れができます。
フレームには、強度・耐久性のあるスチールフレームを採用。
組立は広げて立ち上げるだけなので簡単です。高さは3段階に変えられます。
トップカバー上部のベンチレーションから風が抜けることで風による転倒などに効果的です。
生地にシルバーコーティングされており紫外線を防ぎUV遮蔽率は98%以上。
収納ケース付き。

用途建設現場、工事現場、屋外作業、住宅展示場、キャンプ、レジャー、運動会、スポーツ、イベント、非常用、防災 付属品ロープ、ペグ、収納バッグ、取扱説明書 材質フレーム:スチール、生地:ポリエステル 質量(kg)12 グリーン 寸法(m)組立時:2.5×2.5×1.57/2.29/2.37 名入れ印刷色 収納時寸法(cm)22×22×114 サービス分類名入れ
注意
※商品をバスケットに入れ、「オプション指定」より必要事項をご入力ください。
※ご注文受付後、メーカーよりレイアウト確認書をお送りしますので、ご確認後返信をお願いいたします。
※通常納期は、レイアウトが確定してから約7営業日後の発送となります。
※レイアウト確認後のキャンセルはお受けできませんのでご了承ください。
※印刷の色は白のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする