使用例
グランド印刷
グランド印刷の カラーコーン・区画用品
グランド印刷の コーン用品
グランド印刷の カラーコーン
ダンボール製カラーコーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21663646
品番
dcon-m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
環境に配慮したエコなダンボール製カラーコーンです。
軽くて運びやすい!折りたたんでコンパクトに保管できて廃棄も簡単です。
用途
安全コーン、カラーコーン、軽量、ダンボール、スタンド看板、イベント、学校、室内
材質
3mm厚ダンボール
色
白
高さ(mm)
700
質量(g)
220
底寸法(mm)
底辺250角
注意
※ダンボール製のため屋外での使用は避けてください。