※商品画像

‐ 帯鉄 延生金属 21663680 ‐ 帯鉄 延生金属 21663680 ‐ 帯鉄 延生金属 21663680

帯鉄

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 21663680 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。

幅(mm)約19(±0.5) 長さ(m)約242〜268 厚さ(mm)約0.5 用途重量物の梱包用 質量(kg)約18〜20 表面処理ワックス、ペイント処理 引張強度(N/mm)750 巻種類リボン巻き 伸び(%)2 引張荷重(N)7125 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送できない場合がございますのでご注意ください。
※商品の仕上がりが1点1点異なる為、質量、長さが表記の範囲内で上下します。
※山間部等は別途配送手数料が発生することがあります。
※個人宅配送不可商品。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥820 / 税込 ¥902
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする