※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L32-75A
CDBM2L32-75A-HL-M9B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
(L) ロックタイプ
(N) ノンロックタイプ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21685844
品番
CDBM2L32-75A-HL-M9B
参考基準価格(税別)
¥20,080
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
ストローク(mm)
75
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側
CADデータダウンロード