SMC
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L32-75A
ストローク(mm)
75
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
マニュアル解除の形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21685844
CDBM2L32-75A-HL-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(L) ロックタイプ
¥
20,080
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21685853
CDBM2L32-75A-HN-H7BAZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
H7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(N) ノンロックタイプ
¥
25,520
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください