曜日別特売
CDBM2L32-75A-HN-H7BAZ エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L32-75A SMC 21685853

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L32-75ACDBM2L32-75A-HN-H7BAZ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
内容量1個注文コード21685853品番CDBM2L32-75A-HN-H7BAZ
参考基準価格(税別)¥25,520販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ種類
H7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
ストローク(mm)
75
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする