※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ AMF150C

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21688915 品番 AMF150C-01B-F
参考基準価格(税別)¥13,420 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
付属品(B) ブラケット 接続口径(01) 1/8 ボディサイズ150C ねじの種類(-) Rc 材質(ゴム)フッ素ゴム IN・OUT逆方向(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする