※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オートドレンバルブ AD402-Aシリーズ AD402

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径G1/4 オートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり 注文コード21689204 品番AD402-F02D-A
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は管接続口径・オートドレン仕様など46種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径G1/4 ねじの種類G バルブ(-) なし 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa オートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり ケース(-) ポリカーボネートケース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21689597
2023-11-13
用途:
米光選別機
ふるさと農場 様 (農・林・水産業)

アネスト岩田のCFP37CB-8.5Dに使用。400L/minに満たないため、ノーマルオープンでは始動時にドレンバルブが閉じなかった。始動前に元栓を閉じて圧力を上げれば使えるが、一手間増えてしまう。また、水滴程度だと無加圧オープンでは排出されないので、ノーマルクローズのマニュアル操作の方がドレーンを排出できる。排出量が多いのは良い。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする