曜日別特売
MGGLB25-200-M9BLS ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB25-200 SMC 21700027

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB25-200

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
注文コード
21700027
品番
MGGLB25-200-M9BLS
参考基準価格(税別)¥58,690販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
リード線長さ(mm)
(L) 3
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする