MGGLB25-200-M9BWL-XB22 ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB25-200 SMC 21700045

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB25-200

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BW軸受種類(L) ボールブッシュ軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード21700045品番MGGLB25-200-M9BWL-XB22
参考基準価格(税別)¥62,810販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド仕様(-XB22) ショックアブソーバ/ソフトタイプRJシリーズ搭載ストローク(mm)200リード線長さ(mm)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする