MGGLB25-200-M9BWZ ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB25-200 SMC 21700063

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB25-200

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BW軸受種類(L) ボールブッシュ軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード21700063品番MGGLB25-200-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥63,470販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)200リード線長さ(mm)(Z) 5軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする