MGGLB25-200-XC6A ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB25-200 SMC 21700115

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB25-200

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個軸受種類(L) ボールブッシュ軸受注文コード21700115品番MGGLB25-200-XC6A
参考基準価格(税別)¥95,590販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド仕様(-XC6A) 鉄部品ステンレス鋼ストローク(mm)200軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする