※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

焼結金属フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21701337 品番 EB100-001T
参考基準価格(税別)¥14,880 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
エレメント(mm)Φ65×L250 公称ろ過精度(μm)1 材質(エレメント)ブロンズ 使用温度範囲(℃)0〜120 材質(パッキン)フッ素樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする