※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

焼結金属フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21701416 品番 EB100-010N
参考基準価格(税別)¥12,910 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
エレメント(mm)Φ65×L250 公称ろ過精度(μm)10 材質(エレメント)ブロンズ 使用温度範囲(℃)0〜80 材質(パッキン)NBR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする