MGGLB32-200-M9BL-XC56 ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB32-200 SMC 21703484

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB32-200

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・軸受種類・オートスイッチ追記号など57種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
21703484
品番
MGGLB32-200-M9BL-XC56
参考基準価格(税別)¥70,840販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980
仕様
(-XC56) ノックピン穴付
ストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線長さ(mm)
(L) 3
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする