MGGLB32-220-H7CZ-XC4 ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB32-220 SMC 21703703

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB32-220

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
H7C
注文コード
21703703
品番
MGGLB32-220-H7CZ-XC4
参考基準価格(税別)¥83,930販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980
仕様
(-XC4) 強力スクレーパ付
ストローク(mm)
220
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線長さ(mm)
(Z) 5
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
H7C
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする