MGGLB40-250-X440 ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB40-250 SMC 21707578

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB40-250

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
仕様
(-X440) グリース用配管ポート付
注文コード
21707578
品番
MGGLB40-250-X440
参考基準価格(税別)¥84,370販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980
仕様
(-X440) グリース用配管ポート付
ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする