MGGLB40TF-350-HL ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB40TF SMC 21709179

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB40TF

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)350
内容量1個注文コード21709179品番MGGLB40TF-350-HL
参考基準価格(税別)¥92,400販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)350軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(TF) Gロックの位置(H) ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする