MGGLB40TN-150-HN ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB40TN SMC 21709206

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB40TN

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)150
内容量1個注文コード21709206品番MGGLB40TN-150-HN
参考基準価格(税別)¥83,770販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(TN) NPTロックの位置(H) ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする