曜日別特売
MGGLF25-250-H7C ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLF25 SMC 21714474

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLF25

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類H7Cポートねじの種類(-) Rc注文コード21714474品番MGGLF25-250-H7C
参考基準価格(税別)¥68,480販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)250リード線長さ(mm)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類H7Cオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする