※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1010〜)

(1件のレビュー)
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(Oリング)(N) NBR 材質(パッキン)(N) NBR 接続口径(04) Rc 1/2 注文コード21717141 品番FQ1010N-04-L105N-B
参考基準価格(税別)¥61,880 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は材質・接続口径など98種類から選べます 他の種類を見る

・小流量のろ過(MAX.30L/min)
・工具不要。
・エレメント交換わずか60秒。

接続口径(04) Rc 1/2 オプション(B) ブラケット ろ過精度(μm)(105) 105 材質(Oリング)(N) NBR 材質(パッキン)(N) NBR エレメント型式(L) マイクロメッシュ エレメント(SUS316)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21717735
2018-06-25
用途:
交換容易な流体用小型フィルター

エレメントの交換が容易で小型のフィルターとして便利に使わせてもらってます。
通常サイズの半分(L125)があり、エレメントの種類も豊富なので多用途に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする