GE15500P サクラシリーズ サポーターベルト KH(基陽) 21717763

GE15500P サクラシリーズ サポーターベルト KH(基陽) 21717763
GE15500P サクラシリーズ サポーターベルト KH(基陽) 21717763
GE15500P サクラシリーズ サポーターベルト KH(基陽) 21717763
GE15500P サクラシリーズ サポーターベルト KH(基陽) 21717763
GE15500P サクラシリーズ サポーターベルト KH(基陽) 21717763

サクラシリーズ サポーターベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
黒色、ピンク、カモス(迷彩)
内容量1個注文コード21717763品番GE15500P
参考基準価格(税別)¥5,320販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

季節をモチーフにしたカラーと迷彩柄を組み合わせたデザインが人気のシリーズです。
縦幅が広いのでしっかりと腰を支え、負担を軽減します。
4つ通気孔から熱を放出し蒸れにくく、腰回り爽快です。
柔らかいエアークッションでフィット感に優れています。
5点のベルト通しで、重量のある腰道具もしっかり固定できます。
ベルト通しは便利な可動式&取り外し可能です。
同じ形状で、フムヘム・龍牙シリーズのラインナップもございます。

用途胴当てベルト、腰道具の安定、腰痛軽減に黒色、ピンク、カモス(迷彩)材質表面混紡綿 裏面不織布内部EVA樹脂幅(mm)120-160厚さ(mm)25全長(mm)770質量(g)385
注意
※ベルト通し60mm幅対応。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする