パンツプレス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21717842 品番SA-4625BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

二重シワを防ぐプレスシートと、セット時のシワやヨレを確認できる2段ロック機構。二つの機能で仕上がりに差をつけます。
携帯電話や財布、カギなど、ポケットの小物をひとまとめに置ける便利な収納スペースが付いています。

寸法(mm)約430×400×900 質量(kg)約6.2 ダークブルー 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)300 電源コード(m)約1.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする