ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ドライバー
ANEXの 電工ドライバー
叩ける電工ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21717973
品番
7760-2-150
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ガラス繊維入り強化プラスチック
叩きやすい凸形状!打撃にも耐えるリブ構造!
電気を通さない絶縁体
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
軸長(mm)
150
用途
電気・通信設備工事など配電盤や機器のネジはずし作業に
トラスコ品番
799-0448
軸径(Φmm)
6.3
全長(mm)
248
種類
電工ドライバー
グリップ径(Φmm)
42
寸法F(mm)
248
寸法D(mm)
150
寸法E(mm)
6.3
材質(グリップ)
PP、TPE
寸法G(mm)
42
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
注意
※ハンドル後端のプラスチック部は絶縁体ですが、本製品は絶縁ドライバーではありません。