叩ける電工ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21717982 品番 7760-6-100
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

ガラス繊維入り強化プラスチック
叩きやすい凸形状!打撃にも耐えるリブ構造!
電気を通さない絶縁体

先端形状マイナス 先端サイズ6×0.9mm 軸長(mm)100 用途電気・通信設備工事など配電盤や機器のネジはずし作業に トラスコ品番799-0456 軸径(Φmm)6.3 全長(mm)198 種類電工ドライバー 寸法A(mm)6 グリップ径(Φmm)42 寸法F(mm)198 寸法D(mm)100 寸法E(mm)6.3 寸法B(mm)0.9 材質(グリップ)PP、TPE 寸法G(mm)42 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
注意
※ハンドル後端のプラスチック部は絶縁体ですが、本製品は絶縁ドライバーではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする