まだ叩いてませんが、しっかりとした商品です。
H6.35mm(6角ビット)対応で、ビットの挿入感も適度なフリクションがあります。挿入代(しろ)は45mmほどなので、65mm以上のビットなら実用上問題ないのでは。短いビットは抜けなくなるリスクあり。
ボルスターの二面幅が12mmというところも日本メーカーならではの気遣いですね。さすがANEXというところです。
交換用の片頭ビット(下記URL)もお手ごろな価格なので、心置きなく叩けますね。
https://www.monotaro.com/g/02374347/#
ボルスターが付いてるのにベッセルの貫通ドライバーより軽いので、普通の差替ドライバーとしても使えます。