7755-M6 叩ける差替ドライバー ボルスター付 ANEX 21718016 7755-M6 叩ける差替ドライバー ボルスター付 ANEX 21718016 7755-M6 叩ける差替ドライバー ボルスター付 ANEX 21718016 7755-M6 叩ける差替ドライバー ボルスター付 ANEX 21718016 7755-M6 叩ける差替ドライバー ボルスター付 ANEX 21718016 7755-M6 叩ける差替ドライバー ボルスター付 ANEX 21718016

叩ける差替ドライバー ボルスター付

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21718016 品番 7755-M6
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

差替可能。刃先が消耗したら交換できる。
本締め可能。スパナで回せるボルスター付。
打撃可能。ハンマーで叩ける座金付。

先端形状マイナス 先端刃幅(mm)6 全長(mm)198 軸長(mm)100 グリップ径(Φmm)42 材質(グリップ)PP、TPE 質量(g)127 刃先マグネットあり 軸貫通あり トラスコ品番799-0405 種類差替式ドライバー 寸法F(mm)198 寸法D(mm)100 寸法G(mm)42 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21718007
2022-07-16
用途:
固着したネジ外し
その他業種

まだ叩いてませんが、しっかりとした商品です。
H6.35mm(6角ビット)対応で、ビットの挿入感も適度なフリクションがあります。挿入代(しろ)は45mmほどなので、65mm以上のビットなら実用上問題ないのでは。短いビットは抜けなくなるリスクあり。
ボルスターの二面幅が12mmというところも日本メーカーならではの気遣いですね。さすがANEXというところです。

交換用の片頭ビット(下記URL)もお手ごろな価格なので、心置きなく叩けますね。
https://www.monotaro.com/g/02374347/#

2019-12-07
用途:
錆びたネジを外すとき
建設業・工事業

ボルスターが付いてるのにベッセルの貫通ドライバーより軽いので、普通の差替ドライバーとしても使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする