7755-H 叩ける差替ハンドル ボルスター付 ANEX 21718025 7755-H 叩ける差替ハンドル ボルスター付 ANEX 21718025 7755-H 叩ける差替ハンドル ボルスター付 ANEX 21718025 7755-H 叩ける差替ハンドル ボルスター付 ANEX 21718025 7755-H 叩ける差替ハンドル ボルスター付 ANEX 21718025

叩ける差替ハンドル ボルスター付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21718025 品番7755-H
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

刃先が消耗したら交換できるビット差替式ハンドルです。

全長(mm)100 グリップ径(Φmm)42 材質(グリップ)ハンドル:PP、TPE 質量(g)93 軸貫通あり 用途固くしまったネジの取り外し、ネジの増し締めなどに トラスコ品番799-0391 対応六角軸対辺6.35mmビット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21718025
2021-09-10
用途:
修理 板金 等
自動車・二輪車・自転車関連業

他の方が書き込まれている様にショートビットは使えません。
(差し込み深さ45mm位で、最低50mm以上これより短いと取り外せなくなる可能性が有ります、実際この製品の仕様を知らなかった作業者がそうなりました。
当人は「罠か!」などと供述しており......。)
予防で、予めφ5mmx20mm位の丸棒(折った割箸等)を入れて使ってます。
叩く部分に(h6.35〜)等の見れば判る事を印字するなら、上記の深さ等の仕様を印字してほしかったのが、―☆1です。
普段は、六角軸対辺6.35mmビットのステップドリルをつけっぱなしで使用
なめたネジはずしビット等の使用時も叩けるので結構つかえます。

2人が参考にしています
対象商品:
21718025
2021-03-29
用途:
貫通のほうが丈夫かと思って

貫通ではないタイプを使っていたが
金属と樹脂の間で滑ってしまうので貫通タイプをチョイス。

前者よりかなり深く差し込むため短いビットは使えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする