※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011N-〜)

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(04) Rc 1/2 エレメント型式(H) ファイバエレメント(コットン) 注文コード21718085 品番FQ1011N-04-H010-B
参考基準価格(税別)¥30,200 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は接続口径・エレメント型式など259種類から選べます 他の種類を見る

・小流量のろ過(MAX.30L/min)
・工具不要。
・エレメント交換わずか60秒。

オプション(B) ブラケット 接続口径(04) Rc 1/2 ろ過精度(μm)(010) 10 材質(Oリング)(N) NBR エレメント型式(H) ファイバエレメント(コットン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする