曜日別特売
CG1BA25-100Z エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BA2~) SMC 21718393

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BA2~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)25
内容量1個注文コード21718393品番CG1BA25-100Z
参考基準価格(税別)¥8,030販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする