厚みがあるため、中の紙をしっかりコーティングしてくれる
防水対策もあるが、多少の風でも傷まないため、長期間屋外で掲示が可能
箱に入っているため、保管・出し入れし易いのも良い
メニュー立てに立てるので薄手だとお辞儀してしまいますが、150μmだと大丈夫です。
以前は200μmを使っていましたがメニュー替えもあるので、コスパ良いこちらは助かります。
現場掲示用に使用しています。初めての印象は素材が厚めだなと。ラミネートは問題なくできました。サイズが紙より大きいのは当たり前ですが、今まで使用していた別メーカーのより小さかったので紙をいつも以上にきちんと入れなければいけないです。
使いやすく、翌日に届き助かりました。梱包も丁寧でした。
安価なノンブランドを使用しておりましたが、それと比べると雲泥の差です。
紙をインサートする作業効率も良いです。
屋外使用もイベント等短期なら雷雨のなかでも全く問題ありません。
老舗メーカーから、モノタロウブランドに変更したが、価格が安い事が助かっています。品質もしっかりしていて、他と遜色なく使用しています。
社内で注意喚起の掲示物をはるときに、ラミネート加工しています。前回購入の他メーカーより、一枚あたりのコストは安価ですが、品質は特に問題なくお得感があります。
100μmのものと比べ、しっかりと厚みを感じられるので安っぽさが無くなります。