メモ台付きミーティングチェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 21718987 品番 SNC-ST6MABK
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

研修などに便利なキャスター付きミーティングチェアです。
キャスター付きで移動がスムースに行えます。
前方向に次々チェアを重ねていけるネスティング機能で、省スペースに収納できます。
丈夫なスチールパイプ製です。
移動に便利な取っ手付きです。
組み立て済みなので、すぐに使えます。
メモを取るのに便利なメモ台付きです。メモ台は折り畳んで収納することもできます。

ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)620×560×740 座面高さ(mm)445 座面寸法(幅×奥行)(mm)435×460 本体質量(kg)7.5/9.8(梱包) 材質張地/布張り(ブラック)、主要形成部品/座部:合板、背もたれ部:ポリプロピレン、フレーム:スチール、クッション材:ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン 幅(mm)560 寸法(mm)外寸/W620×D560×H740、背もたれ/W485×H205、座面(座面調節)/W435×D460(H445) 質量(kg)7.5/9.8(梱包) 高さ(mm)740 種類ミーティングチェア 奥行(mm)560 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)620×560×740 寸法(幅W×高さH)(mm)【背もたれ】485×205 耐荷重(kg)座面/80 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地布張り(PE) 背もたれW485×H205 肘掛なし 機能ネスティング機能、キャスター付き 材質(フレーム)スチール 座高(mm)445 材質(座面)合板 収納寸法(mm)710×630×760 材質(背)PP 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)435×460×445) 材質(クッション)ウレタンフォーム スタッキング 脚の種類キャスター脚 メモ台あり 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする