セット内容ドアハンドル形キー(ソレノイド付安全スイッチ:IDEC-HS5E-D44L01-G付)、取付用ボルトナット、手動ロック解除ボタン、取付用ボルトナット、ハンドルユニット取付用穴加工済安全柵ユニット(組立済)
質量(kg)11.4
取付IDECソレノイド付安全スイッチ[HS5E-D44L01-G]、アクチュエータ[HS9Z-A52]
高さ(mm)1800(安全柵)
適合規格ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSAC22.2No.14
扉開閉方式右開きタイプ
色(フレーム)イエロー
パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ32(上下パネル共)