SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の 安全柵
30スライドキー HS-5B用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
HS5B安全スイッチ又はHS5Eソレノイド付安全スイッチ・スライドキー・スイッチブラケット縦型(HS5B/HS5E)・アクチュエータブラケット縦型(HS5B/HS5E)・十字穴付皿小ネジ・平ワッシャー・六角穴付ボルト・STナット
注文コード
21719355
品番
AZK-30J
販売価格(税込)
¥21,659
販売価格(税別)
¥
19,690
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
縦型(開戸・引戸兼用)
セット内容
HS5B安全スイッチ又はHS5Eソレノイド付安全スイッチ・スライドキー・スイッチブラケット縦型(HS5B/HS5E)・アクチュエータブラケット縦型(HS5B/HS5E)・十字穴付皿小ネジ・平ワッシャー・六角穴付ボルト・STナット
適合
安全スイッチ:HS-58用
質量(g)
491
注意
※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。