SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の 安全柵
30安全柵 H1800 AC
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21719504
品番
AZM-3BM
販売価格(税込)
¥22,606
販売価格(税別)
¥
20,551
バスケットに入れる
幅(mm)
970
質量(kg)
8.9
色
シルバー
高さ(mm)
1800
表面処理
アルマイト
材質(フレーム)
A6063SS-T6
パネル
金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/PET透明t3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。